Ft3470.00
ÁFA nélkül
Ft4406.90
ÁFÁ-val
20 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból gyártva. Polírozott és 15o-ban hajlított villás oldal. Hajlított csillag oldal. 25%-al hosszabb mint a hagyományos DIN3113 szerint gyártott kivitel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 15mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140131620 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | DIN 3113B |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 215mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |