Ft7990.00
ÁFA nélkül
Ft10147.30
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott és hajlított fejekkel. DIN 838 Metrikus és AF, BS 192 : 1982 és BS 3555 : 1998 Whitworth szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140128873 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | DIN 838 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 380mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |