Ft44857.00
ÁFA nélkül
Ft56968.39
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hook spanners enable the safe and effortless tightening and loosening of all KM, KML and KMK type locknuts and avoid damage to the nuts or shaft. Manufactured from tempered steel, these spanners are extremely strong and robust.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | NTN SNR |
Csavarkulcs mérete | 50mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 3413520984144 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm |
Gyártó cikkszáma | HS35-50 |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 210mm |
Típus | Csavarkulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Nyitott |