noscriptKennedyPro SZIKRAMENTES RACSNIS HAJTÓSZÁR 3/4" MEGHAJTÓVAL | Cromwell Tools

KennedyPro

SZIKRAMENTES RACSNIS HAJTÓSZÁR 3/4" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5758000K

Ft101360.00

ÁFA nélkül

Ft128727.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Racsnis hajtószár
    Tárcsás típusú állítás rovátkolt markolattal és rugóterhelésű golyóval a dugókulcs rögzítéséhez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium bronz

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs típusa

    Szikrázásmentes aljzatkulcs

    EAN

    5036140126008

    Méret

    3/4 UNF

    Méretrendszer

    angolszász,

    Teljes hossz

    320mm

    UNSPSC Code

    27111725