Ft4820.00
ÁFA nélkül
Ft6121.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású végek és a pontos AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. Fekete oxidált kivitel.
Metrikus, 9 darabos készlet tartalma, hosszú szárú
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140017429 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Króm-vanádium acél |
Hegy mérete (mm) | 10mm |
Hegy típusa | Hatszögletű: |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |