Ft1740.00
ÁFA nélkül
Ft2209.80
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Edzett karbonacél kettős anyagú T markolattal a nagyobb kényelem és erő érdekében. A gömbvégű hatszögkulcs max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. A rövidebb hatszög véget akkor hasznájuk, ha nagyobb szorító nyomaték szükséges. A hosszú hatszög gömbvégű míg a rövid hatszög egyenes. Feketeoxidált felület. Gyártva az ISO2936/DIN911 szabványok előírásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csomag típusa | Egyszeres |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140051928 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Acél |
Hegy mérete (mm) | 2.5mm |
Hegy típusa | Hex golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |