Q-Torq

S500H MÉRŐÓRÁS NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5558500K

Ft92354.00

ÁFA nélkül

Ft117289.58

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Standard Type
    Can be used with 1/4" drive. Sliding 'T' bar supplied.
    Can indicate torque in two ways - measures and displays torque as it is applied, or measures and displays the maximum torque used, after it has been applied. Ideal for
    the electronics, electrical and domestic appliance industries. Stainless steel shafts coloured aluminium handles and scaled nylon dials. 1/4" hex drive. Dual scale.
    Manufactured to ISO 6789-2:2017. (Accuracy +/- 6% of reading).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140117303

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    465g

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    S500H

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Számlapos mérők 259,

    Nyomatéktartomány

    100 to 500 cNm

    Teljes hossz

    265mm

    UNSPSC Code

    27111715