Kennedy

QS 6MH IMP GYORSBEÁLLÍTÁSÚ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5555600K

Ft133990.00

ÁFA nélkül

Ft170167.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Pontos, parallaxismentes beállítást biztosító mikrométerskála. Megcsúszó rendszerű, a beállított nyomatéknál kiold. Használat közben a beállítógyűrű rögzül, ezzel megakadályozva a véletlenszerű átállítást. Rozsdamentes acél szár, alumínium markolat. Használható elektromos, elektronikai és finommechanikai összeszereléseknél. ISO 6789:1992 szerint gyártva.


    Normál méret
    1/4” belső négyszöggel a markolaton. T-hajtószárral szállítva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140117266

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    335g

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    QS6MH

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Állítható

    Nyomatéktartomány

    1-től 6 Nm-ig

    Teljes hossz

    230mm

    UNSPSC Code

    27111715