Ft639840.00
ÁFA nélkül
Ft812596.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideális vizsgálatokhoz, min'ségi ellen'rzésekhez, szervizelésekhez, használható kutatásban és fejlesztésben, termelésben stb. Könnyű alumínium markolat, kopásálló fej a hosszú élettartamért. Könnyen olvasható skálás mér'óra ahol láthatjuk az alkalmazás során éppen alkalmazott nyomatékok nagyságát. ISO 6789:2003 szerint gyártva. Pontosság: +/- 4%. 3/4" négyszög meghajtó: Beépített audió/vizuális jelzés.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Beosztás | 2Nm |
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140117204 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | LW800 |
Hajtás mérete | 3/4in. |
Mérési pontosság | ±4% |
Nyomatékkulcs típusa | Számlapos mérők 259, |
Nyomatéktartomány | 160-tól 800-igNm |
Tartalmazza: | Forgatónyomaték átváltási táblázat |
Teljes hossz | 838mm |
UNSPSC Code | 27111715 |