noscriptKennedyPro 300MM SZIKRAMENTES CSŐFOGÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

300MM SZIKRAMENTES CSŐFOGÓ

SKU:

KEN5753600K

Ft63940.00

ÁFA nélkül

Ft81203.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Csőfogók
    Rovátkolt szorítópofák recézett állítócsavarral. Nagy igénybevételre.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140125063

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Alumínium bronz

    Fogantyú típusa

    Vezetőminta

    Legnagyobb pofakapacitás

    40mm

    Pofa anyaga

    Alumínium-bronz

    Pofa típusa

    Alap

    Teljes hossz

    300mm

    Típus

    Szikrázásmentes csőkulcs

    UNSPSC Code

    27111708

    Védelmi funkciók

    Szikraálló