noscriptKennedy 350MM SZIKRAMENTES CSŐFOGÓ BE-CU | Cromwell Tools

Kennedy

350MM SZIKRAMENTES CSŐFOGÓ BE-CU

SKU:

KEN5753740K

Ft192910.00

ÁFA nélkül

Ft244995.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Rovátkolt szorítópofák recézett állítócsavarral. Nagy igénybevételre.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140298989

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Berillium réz

    Fogantyú típusa

    Vezetőminta

    Legnagyobb pofakapacitás

    50mm

    Pofa anyaga

    Berillium réz

    Pofa típusa

    Alap

    Teljes hossz

    350mm

    Típus

    Szikrázásmentes csőkulcs

    UNSPSC Code

    27111708

    Védelmi funkciók

    Szikraálló