noscriptRidgid 31020 14" HEAVY DUTY STRAGHT PIPE WRENCH 31020 | Cromwell Tools

Ridgid

31020 14" HEAVY DUTY STRAGHT PIPE WRENCH

SKU:

RIG5643102E

MPN:

31020

Ft52377.00

ÁFA nélkül

Ft66518.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Manufactured from forged cast iron the high strength “I” beam handle provides a comfortable grip without excess weight, helping to reduce user fatigue. The replaceable jaws are manufactured from hardened and ground high alloy steel, with a high grip serrated contact surface. Fully floating hook jaw with spring suspension for rapid grip and release. Knurled adjustment nut.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ridgid

    Darabszám

    1

    EAN

    0095691310200

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Öntöttvas

    Fogantyú színe

    Piros

    Fogantyú típusa

    Egyenes

    Gyártó cikkszáma

    31020

    Kapacitás

    50mm

    Legnagyobb pofakapacitás

    50mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa típusa

    Alap

    Szabványoknak megfelet

    Vágóhorog

    Teljes hossz

    350mm

    Típus

    Csőkulcsok

    UNSPSC Code

    27111708