Ft28293.00
ÁFA nélkül
Ft35932.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Model 20R
Chain holds and locks around any shape or size. Turn screw to adjust pressure and fit work; stays adjusted for repetitive use. Constructed of high-grade heat-treated alloy steel for maximum toughness and durability. Classic trigger release designed to provide maximum locking force.
Length: 9" (225mm)
Jaw capacity: 18" (455mm).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
Darabszám | 1 |
EAN | 0038548000275 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Ötvözött acél |
Fogantyú színe | Ezüst |
Fogantyú típusa | Állítható |
Gyártó cikkszáma | 27ZR |
Kapacitás | 230mm |
Pofa anyaga | Ötvözött acél |
Pofa típusa | Lánc |
Teljes hossz | 225mm |
Típus | Záróbilincs |
UNSPSC Code | 27111708 |
Védelmi funkciók | Önbeállító |