Ft17970.00
ÁFA nélkül
Ft22821.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Heavy-duty manhole cover lifting keys with rectangular shaped end and triangular handle. Zinc-plated. Supplied in pairs. Handle width: 100mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél Vas |
Brand | Monument |
EAN | 5015375010160 |
ECLASS Code | 22390407 |
Gyártó cikkszáma | MLK20 |
Hegy típusa | téglalap |
Teljes hossz | 500mm |
Típus | Aknakadérelemelő |
UNSPSC Code | 40101800 |