Ft3311.00
ÁFA nélkül
Ft4204.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
T53006EL7
Specially designed for home, craft and hobby use. Ideal for delicate work requiring light clamping pressure. Easily converts into a spreader by reversing the clamp pads.
Capacity: 4"/100mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs jellemzői | Gyorsfeloldó indító |
Brand | Irwin |
EAN | 5715110790547 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú anyaga | Gyanta Nejlon |
Fogantyú típusa | Pisztolymarkolatos |
Gyártó cikkszáma | T53006EL7 |
Hajtókar anyaga | High-tech megerősített gyanta |
Nyitási kapacitás | 100mm |
Pofa alátét mozgása | Fix |
Pofa anyaga | Gyanta Nejlon |
Pofabetét anyaga | TPE |
Szórási tartomány | 20 to 8mm |
Szorítóerő | 18kg |
Teljes hossz | 115mm |
Típus | Gyors bilincs |
Torokmélység | 30mm |
UNSPSC Code | 27112100 |