Ft41926.00
ÁFA nélkül
Ft53246.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs jellemzői | Zárható forgó állkapcsok |
Brand | Irwin |
EAN | 5706915059472 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú anyaga | Gyanta Nejlon |
Fogantyú típusa | Pisztolymarkolatos |
Gyártó cikkszáma | 10505947 |
Hajtókar anyaga | High-tech megerősített gyanta |
Nyitási kapacitás | 1250mm |
Pofa alátét mozgása | Megfordítható |
Pofa anyaga | Gyanta Nejlon |
Pofabetét anyaga | TPE |
Szórási tartomány | 235 to 1496mm |
Szorítóerő | 272kg |
Teljes hossz | 1250mm |
Típus | Gyors bilincs |
Torokmélység | 96mm |
UNSPSC Code | 27112100 |