noscriptIrwin 10505946 QUICK GRIP XP 36" 10505946 | Cromwell Tools

Irwin

10505946 QUICK GRIP XP 36"

SKU:

IRW5654960L

MPN:

10505946

Ft33732.00

ÁFA nélkül

Ft42839.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs jellemzői

    Zárható forgó állkapcsok

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915059465

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú anyaga

    Gyanta

    Fogantyú típusa

    Pisztolymarkolatos

    Gyártó cikkszáma

    10505946

    Hajtókar anyaga

    High-tech megerősített gyanta

    Nyitási kapacitás

    900mm

    Pofa alátét mozgása

    Megfordítható

    Pofa anyaga

    Gyanta Nejlon

    Pofabetét anyaga

    TPE

    Szórási tartomány

    235 to 1140mm

    Szorítóerő

    272kg

    Teljes hossz

    900mm

    Típus

    Gyors bilincs

    Torokmélység

    96mm

    UNSPSC Code

    27112100