noscriptIrwin 10505944 QUICK GRIP XP 18" 10505944 | Cromwell Tools

Irwin

10505944 QUICK GRIP XP 18"

SKU:

IRW5654940J

MPN:

10505944

Ft23738.00

ÁFA nélkül

Ft30147.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (49)

    A termék részletei

    I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs jellemzői

    Zárható forgó állkapcsok

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915059441

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú anyaga

    Gyanta

    Fogantyú típusa

    Pisztolymarkolatos

    Gyártó cikkszáma

    10505944

    Hajtókar anyaga

    High-tech megerősített gyanta

    Nyitási kapacitás

    450mm

    Pofa alátét mozgása

    Megfordítható

    Pofa anyaga

    Gyanta Nejlon

    Pofabetét anyaga

    TPE

    Szórási tartomány

    235 to 683mm

    Szorítóerő

    272kg

    Teljes hossz

    450mm

    Típus

    Gyors bilincs

    Torokmélység

    96mm

    UNSPSC Code

    27112100