Irwin

10505942 QUICK GRIP XP 6"

SKU:

IRW5654920G

MPN:

10505942

Ft19577.00

ÁFA nélkül

Ft24862.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs jellemzői

    Zárható forgó állkapcsok

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915059427

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú anyaga

    Nejlon

    Fogantyú típusa

    Pisztolymarkolatos

    Gyártó cikkszáma

    10505942

    Hajtókar anyaga

    High-tech megerősített gyanta

    Nyitási kapacitás

    150mm

    Pofa alátét mozgása

    Megfordítható

    Pofa anyaga

    Gyanta Nejlon

    Pofabetét anyaga

    TPE

    Szórási tartomány

    235 to 378mm

    Szorítóerő

    272kg

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Gyors bilincs

    Torokmélység

    96mm

    UNSPSC Code

    27112100