Kennedy

7.1/2" ÁLLÍTHATÓ SZÖGJELÖLŐ

SKU:

KEN5976750K

Ft11200.00

ÁFA nélkül

Ft14224.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Szögek megközelítő vagy pontos jelöléséhez. A 225 mm (9") hosszú acéllap bármely pozícióban rögzíthető a bronzból készült pillangócsavarral. Rózsafa törzs bronz végekkel a hosszabb tartósság érdekében.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rózsafa/sárgaréz

    Beosztás típusa

    9in.

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140015326

    ECLASS Code

    21170303

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Penge hossza

    190mm

    Penge méretei

    220mm x 25mm

    Penge szélessége

    25mm

    Szín

    Fekete

    Szög típusa

    Szabványos és szabálytalan szögek jelölése°

    Típus

    Ferde

    Tulajdonságok

    Csúszószög, összecsukható

    UNSPSC Code

    27111800