noscriptKennedy 6" TÖBBCÉLÚ DERÉKSZÖG & VONALZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

6" TÖBBCÉLÚ DERÉKSZÖG & VONALZÓ

SKU:

KEN5977060K

Ft4790.00

ÁFA nélkül

Ft6083.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Többfunkciós. Használható derékszögként, szögjelölőként, vízszintezőként, mélység- és magasságmérőként stb. Jelölő szerszámmal szállítva. Alumíniumöntvényből készült fej 150 mm (6") hosszú acélvonalzóval illetve cinkötvözetből készült fej 300 mm (12") hosszú acélvonalzóval.


    Spare Lock Nut and Mandrel = Csere rögzítőanya és tüske
    Spare Scriber = Csere rajztű


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium

    Beosztás jelölési színei

    Fekete

    Beosztás típusa

    6in.

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140009936

    ECLASS Code

    21170303

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Penge hossza

    150mm

    Penge méretei

    6x1/2

    Penge szélessége

    13mm

    Szín

    Ezüst

    Szög típusa

    Nem alkalmazható°

    Típus

    Kombinált négyzet/szabály

    Tulajdonságok

    Mélységmérő, vízmérték

    UNSPSC Code

    27111800