Ft7120.00
ÁFA nélkül
Ft9042.40
ÁFÁ-val
Többfunkciós. Használható derékszögként, szögjelölőként, vízszintezőként, mélység- és magasságmérőként stb. Jelölő szerszámmal szállítva. Alumíniumöntvényből készült fej 150 mm (6") hosszú acélvonalzóval illetve cinkötvözetből készült fej 300 mm (12") hosszú acélvonalzóval.
Spare Lock Nut and Mandrel = Csere rögzítőanya és tüske
Spare Scriber = Csere rajztű
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Beosztás jelölési színei | Fekete |
Beosztás típusa | 12in. |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140009943 |
ECLASS Code | 21170303 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Penge hossza | 300mm |
Penge méretei | 300mmx25mm |
Penge szélessége | 25mm |
Szín | Ezüst |
Szög típusa | Nem alkalmazható° |
Típus | Kombinált négyzet/szabály |
Tulajdonságok | Mélységmérő, vízmérték |
UNSPSC Code | 27111800 |