Ft17270.00
ÁFA nélkül
Ft21932.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Alumíniumsatu 2 pozíciós rögzíthet' gömbcsuklóval, acélöntvény szorítótalppal, és forgó szerkezettel. A vízszintesen/függ'legesen hornyolt szorítópofa alkalmas szabálytalan formájú tárgyak befogására. A pofákat eltávolítható gumiborítás fedi, mely a kényesebb felületek rögzítésére szolgál. Alkalmas 5-50 mm vastagságú tárgyak befogására.
Pofaszélesség 74 mm. Függ'leges: 360°-ban elforgatható, 45-135°-ban dönthet'.
Derékszögű: A satu 360°-ban elforgatható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Portable |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140002470 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa nyitása | 60mm |
Pofa szélessége | 74mm |
Satu típusa | Multi-Angle Vice |
Talp típusa | Swivel |
Teljes anyag | Alloy Steel |
Tömeg | 930 |
UNSPSC Code | 27112102 |