Ft20360.00
ÁFA nélkül
Ft25857.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
BTRW
17 heavy-duty metal teeth. The tines on this rake are designed to allow the easy movement of asphalt into it's required position. Ash shaft (FSC sourced).
Handle length: 48" (1200mm).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693044935 |
ECLASS Code | 21041004 |
Fej hossza | 300mm |
Fej szélessége | 380mm |
Fog anyaga | Acél |
Fog hossza | 90mm |
Fogak száma | 17 |
Fogantyú anyaga | Fa |
Gyártó cikkszáma | BTRW |
Kompatibilis anyagok | Aszfalt |
Nyél hossza | 1200mm |
Penge felületkezelés/bevonat | No Coating |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1200mm |
Tengely anyaga | Ash |
Típus | Gereblye |
Tömeg | 2.37kg |
UNSPSC Code | 27112003 |
Warranty | 12 Month |