Ft21742.00
ÁFA nélkül
Ft27612.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Blade width: 480mm. Overall length: 1650mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693012842 |
ECLASS Code | 21041004 |
Fej hossza | 535mm |
Fej szélessége | 482mm |
Fog anyaga | Acél |
Fog hossza | 355mm |
Fogak száma | 20 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | B9128 |
Kompatibilis anyagok | Fektetett Levelek |
Nyél hossza | 1219mm |
Penge felületkezelés/bevonat | No Coating |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1219mm |
Tengely anyaga | Steel |
Típus | Springbok Rake |
Tömeg | 1.39kg |
UNSPSC Code | 27112003 |
Warranty | 12 Month |