noscriptBulldog 1121 12 TOOTH GARDEN RAKE 1121/12N | Cromwell Tools

Bulldog

1121 12 TOOTH GARDEN RAKE

SKU:

BDG5221121Y

MPN:

1121/12N

Ft21712.00

ÁFA nélkül

Ft27574.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Overall length: 1520mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bulldog

    EAN

    5013693010718

    ECLASS Code

    21041004

    Fej hossza

    300mm

    Fej szélessége

    300mm

    Fog anyaga

    Acél

    Fog hossza

    70mm

    Fogak száma

    12

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Gyártó cikkszáma

    1121/12N

    Kompatibilis anyagok

    Fektetett Levelek

    Nyél hossza

    1524mm

    Penge felületkezelés/bevonat

    Power-Coated

    Sorozat

    Premier

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    1650mm

    Tengely anyaga

    Ash

    Típus

    Gereblye

    Tömeg

    1.39kg

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    12 Month