Ft13879.00
ÁFA nélkül
Ft17626.33
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
60cm wide roll of polythene that can be adhered to your carpets for complete protection and will not leave any marks on removal. Ideal for use in high traffic areas during building, renovations, removals, painting and decorating or parties.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adhesion Type | Egyik sem |
Brand | Mykal |
EAN | 5025566083255 |
ECLASS Code | 29110190 |
Méretek | 25m x 0.5 |
Sheet Material | Polietilén |
Típus | Szőnyegvédő |
Újrafelhasználhatóság | Többszörös használat |
UNSPSC Code | 31211901 |
Űrlap | Lemeztekercs |