Ft15710.00
ÁFA nélkül
Ft19951.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideális a beszorult illeszt'szeg mechanikai szerelvényb'l való eltávolításához, vagy a furat csapszeghez való hozzáigazításához. Anyaga edzett és keményített acél. Air-grip markolattal ellátva, amely felfogja a rázkódás és a félrecsúszott kalapácsütések erejét. Teljes hossz: 150mm (6").
Méret másik (átmér' x Hossz)
2mm x 150mm
3mm x 150mm
4mm x 150mm
5mm x 150mm
6mm x 150mm
8mm x 150mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csúcs átmérője | 2 3 4 8mm |
EAN | 5036140244900 |
ECLASS Code | 21040706 |
Fej alakja | Nyolcszögletű |
Fogantyú anyaga | Gumi |
Hegy anyaga | Acél |
Kompatibilis vágóanyag | Acél |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Lyukasztó készlet |
UNSPSC Code | 27111505 |