Ft2172.00
ÁFA nélkül
Ft2758.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Shovel blade width: 68mm
Overall Length: 258mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21040605 |
Penge anyaga | Acél |
Penge szélessége | 68mm |
Teljes hossz | 258mm |
Terméktípus | Üvegező lapát |
UNSPSC Code | 27111901 |