Ft8806.00
ÁFA nélkül
Ft11183.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Braided nylon brick line 85.5m, will not unravel if struck by a trowel. Not affected by extreme moisture or dryness, will not mildew and it stays taut.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Marshalltown |
EAN | 0035965065825 |
Gyártó cikkszáma | M632 |
Hossz | 76m |
Típus | téglavonal |
UNSPSC Code | 27112200 |