Kennedy-Pro

125MM SZIKRAMENTES TOLDÓSZÁR 1/2" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5757040K

Ft25070.00

ÁFA nélkül

Ft31838.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Toldószárak
    A dugókulcsokat rugóterhelésű golyó rögzíti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140125810

    ECLASS Code

    21040211

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Teljes hossz

    125mm

    Terméktípus

    Nem szikrázó hosszabbító sáv

    UNSPSC Code

    27111700