noscriptFacom JL.161 3/8" PEAR HEAD RATCHET JL.161 | Cromwell Tools

Facom

JL.161 3/8" PEAR HEAD RATCHET

SKU:

FAC5826038Y

MPN:

JL.161

Ft44054.00

ÁFA nélkül

Ft55948.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    High quality ⅜" ratchet. Palm control system avoids the risk of accidental reverse. Drive direction changed by switch which can be operated easily even with greasy hands. 72-tooth mechanism for 5° increments. Compact head. Hanging hook. ISO 3315, DIN 3122.


    Ratchet head diameter 29mm.
    Overall length 210mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Facom

    EAN

    3148519036640

    ECLASS Code

    21040211

    Fogak száma

    72

    Gyártó cikkszáma

    JL.161

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Teljes hossz

    210mm

    Terméktípus

    Körtefej racsnél

    UNSPSC Code

    27111700