Ft7300.00
ÁFA nélkül
Ft9271.00
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőségű króm-molibdén acél. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. 1/2”-os csatlakozótól a hosszabbítók belső és külső négyszögein egy furat található a gumigyűrűkkel rögzíthető tüskék részére a nagyobb biztonság és jobb rögzítés érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21040211 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Hajtás mérete | 3/4 hüvelyk |
Tartozék típusa | Hosszabbítószár |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 27111704 |