Kennedy

3/4" X 3/4" ERŐSÍTETT UNIVERZÁLIS CSUKLÓ

SKU:

KEN5839159K

MPN:

24065101

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű króm-molibdén acél. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. 1/2”-os csatlakozótól a csuklók belső és külső négyszögein egy furat található a gumigyűrűkkel rögzíthető tüskék részére a nagyobb biztonság és jobb rögzítés érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21040211

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Hajtás mérete

    3/4 hüvelyk

    Méretrendszer

    angolszász,

    Tartozék típusa

    Univerzális gömbcsukló

    Teljes hossz

    90mm

    UNSPSC Code

    27111704