noscriptKennedy 150MM (6") ERŐSÍTETT HOSSZABBÍTÓSZÁR 1" MEGHAJTÓVAL 24083306 | Cromwell Tools

Kennedy

150MM (6") ERŐSÍTETT HOSSZABBÍTÓSZÁR 1" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5839134K

MPN:

24083306

Ft8990.00

ÁFA nélkül

Ft11417.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű króm-molibdén acél. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. 1/2”-os csatlakozótól a hosszabbítók belső és külső négyszögein egy furat található a gumigyűrűkkel rögzíthető tüskék részére a nagyobb biztonság és jobb rögzítés érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21040211

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Hajtás mérete

    1 hüvelyk

    Méretrendszer

    angolszász, Metrikus

    Tartozék típusa

    Hosszabbítószár

    Teljes hossz

    150mm

    UNSPSC Code

    27111704