Ft24353.00
ÁFA nélkül
Ft30928.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Weight 0.7kg
Length 1300mm
Sand Paper Size: 300 x 105mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253560059286 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | STHT0-05928 |
UNSPSC Code | 31211900 |