Ft1030.00
ÁFA nélkül
Ft1308.10
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Ideális összeszerelési munkákhoz. Selyemfényű, edzett és köszörült acél ötvözetb'l készült penge.
Kúpos élű, köracél penge
Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhet' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l. DIN ISO 2380.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Pöcök |
EAN | 5036140120167 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | 6.5mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | (3) 8mm |
Sorozat | Hi-Grip |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 98mm |
UNSPSC Code | 27111701 |