Ft1270.00
ÁFA nélkül
Ft1612.90
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
‘Volt-tesztelt', hogy tökéletes biztonságot nyújtson elektromos berendezéseknél 1000V-ig váltóáram és 1500V-ig egyenáram esetén. DIN7438 és DIN EN 60900 szerint gyártva.
Párhuzamos élű
Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhető a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Szigetelt |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140001251 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | 2.5mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 85mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN 7438 and DIN EN 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 163mm |
UNSPSC Code | 27111701 |