Ft11990.00
ÁFA nélkül
Ft15227.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kovácsolt szénacél fej. Keményfa nyél, csavarral, biztonságosan rögzítve a fejhez és markolathoz. Markolat típusa: Műanyag YD.
Szögletes szájú
Fej mérete: 300 x 240mm
Kerek szájú
Fej mérete: 300 x 240mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228436 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | T-fogantyú |
Nyél hossza | 685mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 300mm |
Penge szélessége | 240mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 985mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 2.7kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Corrosion-Resistant |
Warranty | No |