Sitesafe

ROKÁSÓ LAPÁT

SKU:

SSF5227811B

MPN:

S15322

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú lapátok kúpos fejjel. A lapátok feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
    S15312
    Típus: szögletes szájú.
    Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
    Nyél: keményfa.
    Fej: kovácsolt szénacél.
    Fej mérete: 240 - 210 x 310mm.
    Teljes hossz: 1000mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228337

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    YD

    Nyél hossza

    660mm

    Penge anyaga

    Szénmangán acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    340mm

    Penge szélessége

    240mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1000mm

    Tengely anyaga

    Acél

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    2.9kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Corrosion-Resistant

    Warranty

    No