Ft7840.00
ÁFA nélkül
Ft9956.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Erős ABS műanyagból, keményfa nyéllel és műanyag markolattal készültek, formaöntött mélyedésekkel a könnyű lapátolás érdekében.
Kisméretű (RTL-522-8110K)
345 x 310mm x 850mm teljes hossz.
Közepes (RTL-522-8120K)
395 x 309mm x 1170mm teljes hossz, valamint fém kopásálló csík.
Nagyméretű (RTL-522-8130K)
465 x 370mm x 1200mm teljes hossz, valamint fém kopásálló csík.
Egyedi tárolási megoldás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
EAN | 5036140221284 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 830mm |
Penge anyaga | Fém kopószalag Ütésálló ABS műanyag |
Penge felületkezelés/bevonat | ABS Plastic |
Penge hossza | 370mm |
Penge szélessége | 465mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 1200mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Hólapát |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Ütésálló |