Ft7120.00
ÁFA nélkül
Ft9042.40
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Polírozott és köszörült rozsdamentes
acél szerszámfej, hosszú nyélcsatlakozó
és hattyúnyak a nagyobb szilárdság
érdekében, polipropilén markolat és
hajlásálló nyél.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
EAN | 5036140468412 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 705mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge felületkezelés/bevonat | Porbevonat |
Penge hossza | 235mm |
Penge szélessége | 145mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 940mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Spade |
Típus | Ásó |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Hajlításálló |