Ft27670.00
ÁFA nélkül
Ft35140.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manganese steel forged socket and head with a varnished hardwood shaft and polypropylene PD handle.
Rabbiting - 5514
For use in confined spaces. The head makes it ideal for removing shrubs and trees as it cradles the roots causing minimal damage. Ideal tool for post hole digging. 28" handle.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693010176 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | T-fogantyú |
Gyártó cikkszáma | 5514T28N |
Nyél hossza | 711mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Porbevonat |
Penge hossza | 290mm |
Penge szélessége | 260mm |
Sorozat | Premier |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 1001mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Ásó |
Tömeg | 1.7kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Korroziónak ellenálló |
Warranty | 12 Month |