noscriptBulldog 2309 WEST COUNTRY SHOVEL 2309105470 | Cromwell Tools

Bulldog

2309 WEST COUNTRY SHOVEL

SKU:

BDG5222309B

MPN:

2309105470

Ft24979.00

ÁFA nélkül

Ft31723.33

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    2309
    Ash straight shaft. Epoxy coated steel blade and socket with the blade being hardened and tempered for greater rigidity. The pointed blade is designed for easy ground penetration when digging or shovelling gravel, sand, earth and loose materials.


    West Country Pattern - 2309
    Head size: 290mm x 265mm.
    Blade width: 265mm.
    Blade type: round mouth to point.
    Shaft: Long straight Ash handle 1372mm (54”).
    Type: Open socket.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Bulldog

    EAN

    5013693010039

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    Pólus

    Gyártó cikkszáma

    2309105470

    Nyél hossza

    54mm

    Penge anyaga

    Acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    290mm

    Penge szélessége

    265mm

    Sorozat

    Premier

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1372mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    1.9kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Rozsdamentes

    Warranty

    12 Month