Ft30078.00
ÁFA nélkül
Ft38199.06
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Blades are manufactured from heat treated and tempered high carbon steel. Epoxy coated to resist corrosion and reduce soil adhesion. Weather-proofed solid ash shafts with ‘Supergrip’ PYD high strength polypropylene handles, angled for improved user
comfort and control.
County Range: Extra long sockets provide extra strength.
Digging - 1180NB
Blade width: 180mm. Overall length: 710mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Spear & Jackson |
EAN | 5011198270187 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Gyártó cikkszáma | 1180NB |
Nyél hossza | 711mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 279mm |
Penge szélessége | 165mm |
Sorozat | Neverbend |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 990mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Spade |
Típus | Ásó |
Tömeg | 2.31kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Hajlításálló |
Warranty | No |