Kobe Red Line

SS1525K 1/4" EGYENES CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLETBEN

SKU:

KBE2703800K

Ft49100.00

ÁFA nélkül

Ft62357.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    SS1525K
    1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI/6.2 bar
    légnyomás, 4 CFM/144 liter/perc* levegőigény. 1 - 3.5Nm állítható nyomaték.
    Teljes hossz 210 mm. 1/4" hatszög meghajtó befogó.
    Zajszint: 90dBA. Hangteljesítm: 104dBA. Vibráció: 3.2m/s2.


    A készlet tartalma: SS1525
    csavarbehajtó három tengelykapcsoló-rugóval, 2 szorítókulccsal, tengely­kap­csoló
    beállítókulccsal, 1/4" NPT csatlakozóval. Mini olajozó flakon, No.1 x 65 mm-es kereszt körmös kétvégű csavarozó bit, 5 x 50 mm-es lapos csavarozó bit.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    77dba hangnyomási szint 89 dBa hangteljesítmény szint

    Air Pressure

    90psi

    Áramforrás

    Levegő

    Behajtó típusa

    Hatszögletű:

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089389

    ECLASS Code

    21050890

    Kompatibilis bitméret

    1/4in.

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    SS1525K

    Nyomatéktartomány

    0.3-0.7Nm

    Terhelési nélküli sebesség

    0-1500rpm

    Test fajtája

    Sorban

    Tétel

    Erőcsavarhúzó készlet

    Tömeg

    0.6kg

    UNSPSC Code

    27112710