Ft254720.00
ÁFA nélkül
Ft323494.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP-789-HR
Teasing throttle for precise control, handle exhaust, needle bearing gearings. Suitable for heavy drilling, reaming, hole sawing and jobs requiring a lot of torque. 1/4” NPT air inlet thread for 10mm air hose, 4cfm* air consumption, 3/8” - 24 spindle thread.
Overall length: 200mm.
*Based on a 15 second cycle per minute average use.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Levegő |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451519889 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | CP789HR |
Hossz | 203mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 212CFM |
Modellszám | CP789HR |
Nyomatéktartomány | 21.1 |
Teljesítmény | 298W |
Terhelési nélküli sebesség | 500rpm |
Tétel | Légfúró meghajtó |
Tokmány kapacitása | 13mm |
Tokmány típusa | Kulcsos |
Tömeg | 1.47kg |
Tulajdonságok | Finomító Gázkar |
UNSPSC Code | 27112703 |
Visszafordíthatóság | Megfordítható |