Chicago Pneumatic

CP789-26 3/8" PISTOL DRILL

SKU:

CPT2698035S

MPN:

T025180

Ft229815.00

ÁFA nélkül

Ft291865.05

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    CP-789-26
    Teasing throttle for precise control, handle exhaust, needle bearing gearings. Suitable for screwdriving, honing and heavy drilling.
    1/4” NPT air inlet thread for 10mm hose, 4cfm* air consumption, 3/8” - 24 spindle thread. Overall length: 178mm.


    *Based on a 15 second cycle per minute average use.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Chicago Pneumatic

    EAN

    0015451519896

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    CP789R-26

    Hossz

    178mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    212CFM

    Modellszám

    CP789R

    Nyomatéktartomány

    4.2

    Teljesítmény

    298W

    Terhelési nélküli sebesség

    2600rpm

    Tétel

    Légfúró meghajtó

    Tokmány kapacitása

    10mm

    Tokmány típusa

    Kulcsos

    Tömeg

    1.13kg

    Tulajdonságok

    Finomító Gázkar

    UNSPSC Code

    27112703

    Visszafordíthatóság

    Megfordítható