noscriptKennedy WELDON-SZÁRAS MAGFÚRÓ KÉSZLET 6 DB-OS | Cromwell Tools

Kennedy

WELDON-SZÁRAS MAGFÚRÓ KÉSZLET 6 DB-OS

SKU:

KEN2883000K

Ft59990.00

ÁFA nélkül

Ft76187.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Rövid sorozat
    Szárátmérő: 19 mm/3/4"
    Vágásmélység: 25 mm.
    Furat: 6 mm.
    Teljes hossz: 60 mm.


    Kompatibilis mindegyik mágnestalpas fúró- és üregelőgéppel. Vezetőcsappal kiegészítve, méretpontos fémdobozban kerül forgalomba.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140104518

    ECLASS Code

    21010500

    Fogak száma

    Spirál fajtája

    Magas

    Spirálszög

    27.5°

    Szár átmérője

    19mm

    Teljes hossz

    60mm

    Típus

    Többfogú vágók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágás mélysége

    25mm

    Vágási átmérő

    14-24mm

    Vágó anyaga

    M20-tól M30-ig