noscriptKennedy 50MM WELDON-SZÁRAS MAGFÚRÓ HOSSZÚ | Cromwell Tools

Kennedy

50MM WELDON-SZÁRAS MAGFÚRÓ HOSSZÚ

SKU:

KEN2882500K

Ft37105.00

ÁFA nélkül

Ft47123.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A magfúrók kisebb energiával, nagyobb pontossággal és hosszabb ideig használhatók mint más, hasonló célú forgá­cso­ló­szerszámok. Nagyobb előtolás alkalmazható, kisebb a forgácso­lá­si ellenállás, mely jobb felületi simaságot és tűrést eredmé­nyez. Rendelkezésre álló mérettartomá­nyok: 12-52 mm átm. (rövid sorozat) és 13-52 mm átm. (hosszú sorozat).


    Hosszú sorozat
    Szárátmérő: 19 mm/3/4".
    Vágásmélység: 50 mm.
    Furat: 6 mm.
    Teljes hossz: 85 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140104495

    ECLASS Code

    21010500

    Fogak száma

    12

    Spirál fajtája

    Magas

    Spirálszög

    27.5°

    Szár átmérője

    3/4 UNF

    Szár típusa

    Weldon

    Teljes hossz

    85mm

    Típus

    Többfogú vágók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágás mélysége

    50mm

    Vágási átmérő

    50mm

    Vágó anyaga

    M20-tól M30-ig